超硬コーナーRカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)42(切欠き付) 小径(Φmm)22 全長(mm)150 注文コード12660438 品番CCRC+15
参考基準価格(税別)¥125,100 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はシャンク径・小径・全長など26種類から選べます 他の種類を見る

超硬コーナーRカッター

用途R加工 材質超硬 K10 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)42(切欠き付) 表面処理ノンコート 小径(Φmm)22 大径(Φmm)54 R公差(mm)±0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする