カーボーイ 穴あきコーン

(5件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 反射ホワイト/グリーンイエロー 注文コード12660509 品番CHRK-700GY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・関連資料など7種類から選べます 他の種類を見る

風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。
水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。
中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。
従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。
柔軟性に優れていて割れづらいです。

仕様ウエイト一体型 トラスコ品番686-2598 幅(mm)360 反射ホワイト/グリーンイエロー 高さ(mm)700 質量(g)3100 内径(Φmm)差込口:40 差込口カット有 収納寸法・高さ(mm)360 折り畳み可否不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12660491
2026-02-05
用途:
駐車場の鉄板を踏まなくても走行できるのにわざわざ踏んで大きな音を立てて大きな音を立てて走行する車が迷惑で注意喚起するために使用します
その他業種

よく目立つので一気に減りました
たまにまだ音はしますが、1日1回くらいに減り、とても満足しています
このコーンは穴開きタイプなので、強風や水害でもその場から動かないところが気に入っています
盗られたら困るので、全方位に名前を書きました(笑)

2026-01-10
用途:
道路際で作業中の時の注意喚起

思ったより大きくてしっかりしていました。風で飛ぶこともなく助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
12660509
2026-04-01
用途:
駐車場の警戒表示
有限会社くさかり 様 (卸売・小売業)

色が鮮やかで見やすく、風にも強い。
前の商品を冬期間も雪の下に置きっぱなしにしましたが大丈夫でしたので、買い増ししました!

2026-01-05
用途:
資材置き場の区画整理
製造業

風や自然の影響に対応でき、屋外での使用に適している

対象商品:
09213806
2025-05-11
用途:
バリカーとして使用
農・林・水産業

ガッチリしていて、風にも強い。円錐の下か通常のコーンより大きいため、ウエイトが途中までしか入らない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする