永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 動力式噴霧器パーツ
JP-25ジェットポンプ(ノズルΦ2.5、Φ1付)(G1/4男ネジ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12660576
品番
1316900
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
圧力
動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa
最大吐出量(L/min)
105
最大揚程(m)
20
ホース内径(Φmm)
25
ノズル内径(Φmm)
2.5
取付ネジ径
G1/4男ネジ