永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 動力式噴霧器パーツ
JP-32ジェットポンプ(ノズルΦ3.0、Φ1.5付)(G1/4男ネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12660594
品番
1317000
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
圧力
動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa
最大吐出量(L/min)
128
最大揚程(m)
20
ホース内径(Φmm)
32
ノズル内径(Φmm)
3
取付ネジ径
G1/4男ネジ