永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 動力式噴霧器パーツ
JP-40ジェットポンプ(ノズルΦ3.5、Φ1.5付)(G1/4男ネジ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12660612
品番
1317100
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
圧力
動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa
最大吐出量(L/min)
160
最大揚程(m)
20
ホース内径(Φmm)
38
ノズル内径(Φmm)
3.5
取付ネジ径
G1/4男ネジ