カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの L字型
安心クッションL字型2m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12660755
品番
AC-174
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
421-0128
幅(mm)
24
厚さ(mm)
6
色
ブラウン
高さ(mm)
22
長さ(m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。