カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの L字型
安心クッションL字型2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12660798
品番
AC-180
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
421-1649
幅(mm)
37
厚さ(mm)
9
色
アイボリー
高さ(mm)
31
長さ(m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。