安心クッション はさみこみ型

(16件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2 ライトグレー 注文コード12660911 品番AC-87LG
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は長さ・RoHS指令・色など9種類から選べます 他の種類を見る

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。

幅(mm)18 ライトグレー 長さ(m)2 用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として トラスコ品番421-1638 内幅(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
机の角のガードクッション材
教育・研究機関

角度が90でない机の角のガードをしたいと考え本製品を購入しカット・切り込みを入れ、該当角度に合わせて折り込み両面テープで固定しました。いい感じでカバーでき、しっかりしているので、十分なクッションになると思います。

1人が参考にしています
2025-01-21
用途:
L字アングルの角を保護
ロジスティックスオペレーションサービス株式会社 様 (運輸・通信業)

好きな長さにカットしやすい。今回厚みが薄く両面テープを使って固定したので厚みが薄いものでも固定出来る幅があると良い。

2人が参考にしています
2024-09-19
用途:
カバーのフチによる怪我防止

挟みこむ幅もしっかりあるし、ふわふわしているので怪我防止になりそうです。
「安心クッション用強力両面テープ」と合わせて買うとちゃんと貼れるのでお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
36805815
2023-09-11
用途:
消音作業

思った通りのサイズで、はみ出した鉄のリムの消音にぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
36805806
2022-10-09
用途:
シューター用
製造業

プレス製品が狭い隙間に入らないようにするためで、シューターの上部に取り付けました。隙間が埋まって調子良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36805815
2022-06-24
用途:
緩衝材として
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

緩衝材として、簡易に利用ができて加工しやすく便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
86223374
2020-11-19
用途:
安全対策
製造業

作業通路に面した周辺に使用させて戴きました。
取付けも簡単で良いと感じてます。

1人が参考にしています
対象商品:
56492634
2020-08-04
用途:
座椅子の座面底面エッジ部分
その他業種

素材がやわらかいのでカーブの部分もしっかりとフィットします。
ホームセンターには置いていそうもない このような素晴らしい商品を扱っていただいて感謝です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする