超硬R面取付Oリング用アリ溝カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)12.47 注文コード12661129 品番OACR2+P-5
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は外径など17種類から選べます 他の種類を見る

R面取り付

用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)80 刃長(mm)7 シャンク径(Φmm)12 外径(Φmm)12.47 表面処理ノンコート 呼び番号P150A〜P400 適合Oリング加圧用 JIS B2401
注意
寸法詳細は栄工舎ホームページをご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする