AFF WARE
AFF WAREの 腰袋/工具差し/携帯ケース
AFF WAREの 工具差し
AFF WAREの ツールホルダー用 工具差し
軍手ホルダー グローブホルダー クリップ式 カラビナ 360°回転 3個セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
色
オレンジ
注文コード
12661191
品番
AFF-GHC001-OR-3SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリップに軍手やツールをかけて装着できるグローブホルダー。
360°回転するカラビナが付いておりズボンやカバンに取り付けて持ち運びできます。
作業中やアウトドアなどの幅広いシーンで役立ちます。
用途
作業やアウトドア、サイクリング時の軍手・ツールホルダーとして
色
オレンジ
質量(g)
13
タイプ
クリップ式
サイズ(cm)
2.8×10.5