AFF WARE
AFF WAREの 腰袋/工具差し/携帯ケース
AFF WAREの 工具差し
AFF WAREの ツールホルダー用 工具差し
軍手ホルダー グローブホルダー クリップ式 カラビナ 360°回転 3個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
12661209
品番
AFF-GHC001-BR-3SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
クリップに軍手やツールをかけて装着できるグローブホルダー。
360°回転するカラビナが付いておりズボンやカバンに取り付けて持ち運びできます。
作業中やアウトドアなどの幅広いシーンで役立ちます。
用途
作業やアウトドア、サイクリング時の軍手・ツールホルダーとして
色
ブラウン
質量(g)
13
タイプ
クリップ式
サイズ(cm)
2.8×10.5