超硬R面取付Oリング用アリ溝カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)9.9 注文コード12661269 品番OACR2+A-8
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は外径など17種類から選べます 他の種類を見る

R面取り付

用途Oリングアリ溝加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)80 刃長(mm)5.21 シャンク径(Φmm)12 外径(Φmm)9.9 表面処理ノンコート 呼び番号425〜475 適合Oリング真空用 AS568A
注意
寸法詳細は栄工舎ホームページをご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする