超硬裏ザグリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12661305 品番 CUKC+14K
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

偏芯裏ザグリ加工

用途裏ザグリ加工 鋳物用 材質超硬 K10 全長(mm)138 シャンク径(Φmm)20 表面処理ノンコート 最小径(Φmm)下穴最小径:16 首長(mm)50(フトコロ長) 偏芯量4 座ぐり径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする