武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル リニアエンコーダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
パルス数
2.5、25
出力形態
コンプリメンタリ
電源(V)
DC4.5〜26
注文コード
12661358
品番
D-540
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
パルス数・出力形態・電源
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
多彩な測長ニーズに対応
取り付け位置は柔軟に設定可能
仕様
●最大検出速度:100m/min
電源(V)
DC4.5〜26
ワイヤー径(Φmm)
0.6
出力形態
コンプリメンタリ
パルス数
2.5、25
ワイヤー長(mm)
600(有効長)
分解能(mm)
0.1(4逓倍時)、0.01(4逓倍時)
接続ケーブル
2m Φ5.3(DIN8Pコネクタ付)
耐久性
(往復回数)100万回以上
出力相
A、B 相
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
15以下