インクリメンタル リニアエンコーダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 パルス数25 出力形態オープンコレクタ 電源(V)DC4.5〜26 注文コード12661401 品番DEX-01-C
参考基準価格(税別)¥98,800 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品はパルス数・出力形態・電源など11種類から選べます 他の種類を見る

多彩な測長ニーズに対応
取り付け位置は柔軟に設定可能

電源(V)DC4.5〜26 ワイヤー径(Φmm)0.6 出力形態オープンコレクタ パルス数25 ワイヤー長(mm)1000(有効長) 分解能(mm)0.01(4逓倍時) 接続ケーブル2m Φ3.9(DIN8Pコネクタ付) 耐久性(往復回数)100万回以上 出力相A、B 相 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)15以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする