八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
ステンレスサッシ木ねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本×5パック)
注文コード
12661445
品番
3.5×32
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途
サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。
材質
ステンレス(SUSXM7)
長さ(mm)
32
色
黒
呼び
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応