武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル リニアエンコーダ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
パルス数
2.5
出力形態
オープンコレクタ
電源(V)
DC4.5〜26(ラインドライバ出力は5±5%)
注文コード
12661446
品番
DL-10-C
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
パルス数・出力形態・電源
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
多彩な測長ニーズに対応
取り付け位置は柔軟に設定可能
電源(V)
DC4.5〜26(ラインドライバ出力は5±5%)
ワイヤー径(Φmm)
0.7
ワイヤー長さ(m)
10(有効長)
出力形態
オープンコレクタ
パルス数
2.5
分解能(mm)
0.1(4逓倍時)
接続ケーブル
2m Φ5.3(DIN8Pコネクタ付)(ラインドライバ出力は先端未処理)
耐久性
(往復回数)20万回以上
出力相
A、B 相
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
15以下(ラインドライバ出力は50以下)