インクリメンタル リニアエンコーダ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 パルス数2.5 出力形態オープンコレクタ 電源(V)DC5〜24 注文コード12661455 品番DL-20A
参考基準価格(税別)¥339,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品はパルス数・出力形態・電源など11種類から選べます 他の種類を見る

多彩な測長ニーズに対応
取り付け位置は柔軟に設定可能

電源(V)DC5〜24 ワイヤー径(Φmm)1 ワイヤー長さ(m)20(有効長) 出力形態オープンコレクタ パルス数2.5 分解能(mm)0.1(4逓倍時) 接続ケーブル2m Φ5(コネクタ無) 耐久性(往復回数)1万回以上 出力相A、B、Z相 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)15以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする