武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル ロータリーエンコーダ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
パルス数
300
出力形態
オープンコレクタ
電源(V)
DC4.5〜13(24オプション)
注文コード
12661498
品番
MH-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
パルス数・出力形態・電源
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
軸にそのまま装着できる中空軸形状。
測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。
取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様
出力信号相:A、B相
軸径(Φmm)
(内径)10
電源(V)
DC4.5〜13(24オプション)
出力形態
オープンコレクタ
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
6000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)
パルス数
300
ケーブル
出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)
起動トルク(N・m)
5×10
-3
RoHS指令(10物質対応)
対応