インクリメンタル ロータリーエンコーダ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 パルス数1024 出力形態オープンコレクタ 電源(V)DC4.5〜13(24オプション) 注文コード12661577 品番MH-1024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はパルス数・出力形態・電源など38種類から選べます 他の種類を見る

軸にそのまま装着できる中空軸形状。
測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。
取り付けが簡単で堅牢な設計

仕様出力信号相:A、B相 軸径(Φmm)(内径)10 電源(V)DC4.5〜13(24オプション) 出力形態オープンコレクタ 許容回転数(min-1[r.p.m])6000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。) パルス数1024 ケーブル出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き) 起動トルク(N・m)5×10-3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする