仕様出力信号相:A、B相
軸径(Φmm)(内径)30
電源(V)DC4.5〜13(24オプション)
出力形態電圧出力プルアップ抵抗2.2kΩ(オープンコレクタ/オプション)(ラインドライバ/オプション)
許容回転数(min-1[r.p.m])1000(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)
パルス数200
ケーブル出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)
起動トルク(N・m)58.8×10-3
RoHS指令(10物質対応)対応