超低頭 木ねじ ニッケル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(26本×5パック) 長さ(mm)32 注文コード12661734 品番4.5×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。

用途主に装飾用として使用。 材質 長さ(mm)32 呼び4.5 表面処理ニッケルめっき 頭部形状超低頭 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする