八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
超低頭 木ねじ ニッケル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本×5パック)
注文コード
12661768
品番
4.5×38
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途
主に装飾用として使用。
材質
鉄
長さ(mm)
38
呼び
4.5
表面処理
ニッケルめっき
頭部形状
超低頭
RoHS指令(10物質対応)
対応