武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル ロータリーエンコーダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
パルス数
100
出力形態
コンプリメンタリ
電源(V)
DC4.5〜26
注文コード
12661821
品番
O-100-V
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
パルス数・出力形態・電源
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
軸にそのまま装着できる中空軸形状。
測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。
取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様
出力信号相:A、B相
軸径(Φmm)
(内径)23
電源(V)
DC4.5〜26
出力形態
コンプリメンタリ
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
700
パルス数
100
ケーブル
出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)
起動トルク(N・m)
250×10
-3
RoHS指令(10物質対応)
対応