武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
ロータリーエンコーダ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12661839
品番
A-2160
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
軸にそのまま装着できる中空軸形状。
測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。
取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様
出力信号相:A、B相
軸径(Φmm)
(内径)12
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
200
出力方式
電圧出力(コンプリメンタリ)
パルス数
2.16
電源電圧(V)
DC4.5〜26
ケーブル
出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)
起動トルク(N・m)
50×10
-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
15以下