ロータリーエンコーダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12661848 品番 A-5400
参考基準価格(税別)¥128,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

軸にそのまま装着できる中空軸形状。
測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。
取り付けが簡単で堅牢な設計

仕様出力信号相:A、B相 軸径(Φmm)(内径)12 許容回転数(min-1[r.p.m])200 出力方式電圧出力(コンプリメンタリ) パルス数5.4 電源電圧(V)DC4.5〜26 ケーブル出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き) 起動トルク(N・m)50×10-3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)15以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする