武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル デジタルメジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12661866
品番
DMR-100A
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。
取り付け位置は自由自在。
任意数値のプリセットが可能。
タイプ
横型
ワイヤー長さ(m)
1(有効長)
最小読取値(mm)
0.1
文字高(mm)
8
電源コード(m)
2(ACアダプタ及びプラグ付き)
電源電圧(V)
AC100±10%(50/60Hz)
表示桁数
±5桁/7セグメントLED(赤色)
最大応答速度(m/min)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応