武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル デジカラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12661891
品番
CLR-300A
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化
高精度のうえに変則ギア比にも対応。
衝撃や温度変化にも耐えられる設計
仕様
●最大リード値 0.001:1mm●最大リード値 0.01:12mm●最大リード値 0.1:120mm
文字高(mm)
10
電源コード(m)
2(プラグ付き)
電源電圧(V)
AC100±10% (50/60Hz)
表示桁数
±6桁/7セグメントLED(赤色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容回転数(s
-1
[r.p.m])
700