武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル デジカラー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12661909
品番
ULR-1000P
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
軸にそのまま装着できる中空軸形状。
測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。
取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様
出力信号相:A、B相
軸径(Φmm)
(内径)20
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
700
出力方式
オープンコレクタ
パルス数
1
電源コード(m)
2(先端未処理)
電源電圧(V)
DC10〜26.5
ケーブル
出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)
起動トルク(N・m)
24×10
-3
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
15以下