武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル 位置決めカウンタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
カウント範囲:+999999〜-99999
注文コード
12661927
品番
OPR-12
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。
設計を楽にするCPUを搭載。
操作性は抜群。
高精度な位置決め精度。
仕様
カウント範囲:+999999〜-99999
オプション
CK-3-2/CK-5-2
電源(V)
AC100〜240±10%
消費電力(W)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
エンコーダ:12V 100mA
エンコーダ信号
入力信号:A相、B相、Z相(1kΩにて12Vプルアップ)