超低頭 木ねじ ブロンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本×5パック) 注文コード 12661996 品番 3.5×25
販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850

材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。

用途主に装飾用として使用。 材質 長さ(mm)25 呼び3.5 表面処理ブロンズめっき 頭部形状超低頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする