インクリメンタル デジタルカウンタ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様出力オプション:0〜10V 注文コード12662015 品番NPS-E
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。
小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。
送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス〜任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。
パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)
外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
フリー電源の採用によりAC100〜240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)

仕様出力オプション:0〜10V 表示桁数±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mm RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源エンコーダ:DC12V 150mA/5V 100mA(オプション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする