武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
アブソリュート デジタルカウンタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
出力オプション:パラレル出力
注文コード
12662040
品番
NAS-P
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力オプション:パラレル出力
電源(V)
AC100〜240±10% 50/60Hz
電源
エンコーダ:標準DC12V 150mA
表示桁数
±7桁/赤色7セグメントLED/文字高15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンコーダ信号
SSI方式 出力bit 8〜32bit(パラメータ設定)