武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
ラインレシーバ・コンバータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12662058
品番
LRC-01
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
仕様
出力信号形態:オープンコレクタ
適合
エンコーダ:ラインドライバLDC-01
電源(V)
DC12〜24 10%
応答速度
300kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応