釘なしあと付け引き出し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12662146 品番 life-153-wh
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

デスク下スペースを有効活用
デスクの天板下に貼り付けるだけで、簡単に引き出しを追加できます。
工具不要で取り付け簡単
付属の強力な両面テープで取り付けるため、釘や工具を使わず、デスクに傷をつけずに設置可能です。
収納力もバッチリ
引き出しの耐荷重は約5kg。筆記具や小物など、デスク上の散らかりやすいものをすっきり収納できます。

用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに 材質ABS、PS ホワイト 質量(g)約252 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×200×72 保証期間購入日から2週間(初期不良のみ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする