八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
木用ねじ白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本×5パック)
注文コード
12662206
品番
3.8×32
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途
比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。
材質
鉄
長さ(mm)
32
呼び
3.8
表面処理
ユニクロめっき