八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
木用ねじ黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(18本×2パック)
長さ(mm)
120
注文コード
12662389
品番
5.2×120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途
比較的柔かい木に適している。
材質
鉄
長さ(mm)
120
呼び
5.2
表面処理
塗装