八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
ゼロステンコーススレッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本×5パック)
注文コード
12662845
品番
4.8×90
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途
本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)
材質
鉄
長さ(mm)
90
呼び
4.8
表面処理
ラスパートゼロステン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防腐処理、防火処理された木材に使用した場合、腐食が早まる可能性があります。