2(2.1)×20 ミニビス 八幡ねじ 12663037

ミニビス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(18本×5パック)長さ(mm)20注文コード12663037品番2(2.1)×20
販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750

材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。

用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質長さ(mm)20呼び2(2.1)表面処理クロメートめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22293863
2021-04-09
用途: パネルの固定
製造業

本品のように細くて長いビスが地元のホームセンターでは見つからず、とても助かりました。パッケージに使用するドライバー番号が書いてあるところが嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする