八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
ミニビス ニッケル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(16本×5パック)
注文コード
12663125
品番
2(2.1)×25
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
用途
ドア枠・戸当たり用に使用。
材質
鉄
長さ(mm)
25
呼び
2(2.1)
表面処理
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応