八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
ミニビス ブロンズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(16本×5パック)
長さ(mm)
25
注文コード
12663204
品番
2(2.1)×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途
ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質
鉄
長さ(mm)
25
呼び
2(2.1)
表面処理
ブロンズめっき
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12663204
2(2.1)×25
12663220
2(2.1)×25
ミニビス ブロンズ
八幡ねじ
1セット(14本×5パック)
¥
750
税込
¥
825
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)