八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
コンパネビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(150本×2パック)
注文コード
12663640
品番
4.0×38
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。
用途
硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。
材質
鉄
長さ(mm)
38
呼び
4
表面処理
クロメートめっき