※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M56494【ワケあり】 M500Kg型中量棚1200×921×H1800単体 ネオグレ TRUSCO 12663650 M56494【ワケあり】 M500Kg型中量棚1200×921×H1800単体 ネオグレ TRUSCO 12663650

M500Kg型中量棚1200×921×H1800単体 ネオグレ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12663650 品番M56494【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥67,660 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別) アウトレット
¥57,98040,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 耐荷重(kg/段)500 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×921×1800 段数4 グレー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様組立式 トラスコ品番506-0826 質量(kg)94.2 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 奥行(mm)931 間口(mm)1261 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)1140 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)931 外寸法・間口(mm)1261 棚板内寸・間口(mm)1140 均等耐荷重(kg/段)500
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする