サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの ツーリングラック
サカエの ツーリングラック用オプション
ツーリングホルダーフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ホルダー数
UT-50タイプ=8個
注文コード
12663747
品番
UT-508K【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,960
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ホルダー数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ホルダー数
UT-50タイプ=8個
色(本体)
グリーン
適合寸法(mm)
W1030用