曜日別特売
MS-1074R【ワケあり】 マットスイッチ 東京センサ 12663799

 

MS-1074R【ワケあり】 マットスイッチ 東京センサ 12663799
MS-1074R【ワケあり】 マットスイッチ 東京センサ 12663799
MS-1074R【ワケあり】 マットスイッチ 東京センサ 12663799

マットスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚トラスコ品番439-7851注文コード12663799品番MS-1074R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥88,400販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)アウトレット
¥87,98073,980

シンプルな構造です。
優れた耐衝撃性、耐久性です。
表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。

用途
工場の人感知用安全センサ。
危険地域への侵入防止のセンサ。
人の侵入を検知する防犯用センサ。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)定格電圧AC/DC 5~24V±10%絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V)使用温度範囲-10~50℃特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番439-7851質量(kg)8寸法(縦×横×厚さ)(mm)700×1000×12動荷重80N表面ブロックパターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37406135
2019-05-30
用途: 設備機器の安全装置として
株式会社ダイヘン

特に機能的には問題なく使えていますので、不満は無いです。強いて改善点の希望を言えば、床がツルツルの所に置いて使うのでシートの裏を滑りにくい材質にしてもらえれば、より一層良いという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マットスイッチの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/290/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする