八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
ラック支柱ビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(16本×5パック)
注文コード
12663825
品番
4.2×32
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。
用途
ウッドラックの棚板止めに使用します。
材質
鉄
長さ(mm)
32
色
シルバー
呼び
4.2
表面処理
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応