NSTC-12【ワケあり】 小型電子チャイム ナスト 12663851 NSTC-12【ワケあり】 小型電子チャイム ナスト 12663851 NSTC-12【ワケあり】 小型電子チャイム ナスト 12663851 NSTC-12【ワケあり】 小型電子チャイム ナスト 12663851

小型電子チャイム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)DC12 注文コード12663851 品番NSTC-12【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98019,980
この商品は定格電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

外部ボリュームなら最適音量で安全もばっちり。ボリューム線約1.5m付き。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様防雨性あり 定格電圧(V)DC12 音圧87db±6db、0〜87db(無段階調整) 消費電流(A)0.3A以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする