八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 木ねじ・ドリルネジ
八幡ねじの 木ねじ
タピックススリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(270本×2パック)
長さ(mm)
16
注文コード
12663877
品番
3.3×16
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。
用途
硬い木や端部への打ち込みに最適。
材質
鉄
長さ(mm)
16
呼び
3.3
表面処理
クロメートめっき