SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)
仕様
定格流量レンジ:(03) 30〜3000L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付
オプション
(-) M12コネクタ付リード線付 (3m)
注文コード
12664307
品番
PF3A703H-10-L【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥63,550
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥57,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・オプション
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじの種類
(-) Rc
出力仕様
(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)
校正証明書
(-) 校正証明書なし
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
定格流量レンジ:(03) 30〜3000L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付
オプション
(-) M12コネクタ付リード線付 (3m)