DCサンエース DCファン 109P □52×15厚

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12664526 品番 109P0512H702【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥2,5981,598
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 厚さ(mm)15 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状角形 種類DCファン 定格電流(A)0.1 入力電圧(V)DC12 センサーセンサなし 最大風量(m3/min)0.255 音圧レベル(dB)27 最大静圧(Pa)31.9 サイズ(mm)52×52 定格入力(W)1.2 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする